Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X14 ST12000NM0008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8105854
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST12000NM0008
EAN/GTIN:
     8719706007559
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Diese Festplatten katalysieren die Datensphäre: Sie bieten Rechenzentrumsarchitekten und IT-Experten bewährte Leistung, hohe Zuverlässigkeit und absolute Unternehmenssicherheit und reduzieren zudem die Gesamtbetriebskosten in anspruchsvollen Umgebungen mit Dauerbetrieb. Die Festplatten der Serie Exos X von Seagate ermöglichen die schnellstmögliche Datenübertragung. Innovative und fortschrittliche Technologien wie PowerBalance, PowerChoice, Seagate Secure und Seagate RAID Rebuild reduzieren die Gesamtbetriebskosten.
Seagate Exos X14 ST12000NM0008 - Festplatte - 12 TB - intern - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
101.6 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
690 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
12 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), PowerChoice, Worldwide Name (WWN), Advanced Format 512e, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
248 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.