Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral V Series Version 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8108000
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSSD240GS625V2
EAN/GTIN:
     5055288435933
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Integral V Series Version 2 - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.18 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
40 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
Stoßfest, TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, Ultra-efficient Block Management, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
7 mm zu 9 mm-Adapter
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.227 Watt (Lesen) ¦ 1.584 Watt (Schreiben) ¦ 400 mW (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
3.08 g @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
500 MBps (lesen)/ 400 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
120 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.