Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelident Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8136243
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     FTA-LH110-300BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Labelident - Schwarz - 110 mm x 300 m - Farbband
Weitere Informationen:
Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
280 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Resin (Thermalharz)
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Bandgröße
110 mm x 300 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 800 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.