Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Slimline Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8142232
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43889
EAN/GTIN:
     0023942438892
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Optische Disks werden immer mehr zum zuverlässigsten Medium für das Archivieren Ihrer Daten. Leider entscheiden sich mehr und mehr Notebook-Anbieter dafür, das optische Laufwerk zugunsten eines schlanken Designs nicht in ihre Notebooks aufzunehmen. Verbatim hat die Lösung mit einem 4K-Ultra-HD-Blu-ray-Writer. Verwenden Sie ihn, um ein Backup von allen wichtigen Dateien, die Sie nicht verlieren möchten, von Familienbildern, Videos, Abrechnungsdokumenten usw., zu erstellen.
Verbatim Slimline - Laufwerk - BDXL Writer - 6x/4x - SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 - extern (13,3 cm Slim Line)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.3 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
215 g
Gerätetyp
BDXL-Laufwerk - extern
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.1 Gen 1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel ¦ 1 x USB-A auf USB-C Adapter
MTBF
60,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Verbatim 25 GB M-Disc Datenträger
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Nero Burn & Archive
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen
MacOS X 10.6 oder höher - RAM: 512 MB ¦ Windows 7/8/10 - Pentium III - 900 MHz - RAM: 512 MB ¦ Windows 7/8/10 - Duron - 900 MHz - RAM: 512 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C
Optischer Speicher
Typ
BDXL Writer (13,3 cm Slim Line)
Schreibgeschwindigkeit
8x (DVD) / 6x (BD-R) / 6x (BD-R DL) / 4x (BD-R XL)
Puffergröße
4 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Stromversorgung über USB
Unterstützte Medientypen
BD-R, BD-R DL, BD-R XL, M-DISC
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.