Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Quad Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8142491
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-RQUADCAM=
EAN/GTIN:
     0889728129732
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
kamera für videokonferenz
Cisco Webex Quad Camera - Konferenzkamera - Farbe - 15,1 MP - 5120 x 2880 - Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
95 cm
Tiefe
10.3 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
4.8 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Konferenzkamera
Audiounterstützung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage ¦ Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 10 Tage
Kamera
Typ
Farbe - fest
Leistungsmerkmale
Automatische Helligkeitsanpassung, automatischer Weißabgleich, Auto Focus, automatische Umrahmung
Digitales Zoom
5
Videoaufnahme
5120 x 2880 @ 60 Bilder pro Sek.
Max. Digitalvideoauflösung
5120 x 2880
Bildsensor
Typ
15,1 MP CMOS 14.9 mm (1/1.7")
Objektivkonstruktion
Objektiv-Irisblende
F/2.0
Horizontales Blickfeld (Grad)
83 - 51.5
Min. Fokussierungsabstand
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.039,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.091,83*
€ 9.629,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.083,89*
€ 9.619,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.053,19*
€ 9.583,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.039,79*
€ 9.567,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.