Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-1121-C31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8142554
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-1121-C31
EAN/GTIN:
     4250078168072
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
icy box hdd docking station
docking station
Wenn das Regal vor Festplatten überquillt und diese regelmäßig genutzt werden, ist die werkzeuglose Nutzung der Festplatten ein echter Segen. Einfach in den Schacht stecken und schon kann es losgehen. Da nicht für jede Festplatte ein eigenes Gehäuse benötigt wird, schont die DockingStation nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Nerven.
ICY BOX IB-1121-C31 - HDD-Dockingstation mit blaue LED vorn, lüfterlos Schächte: 1 - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2) - Anthracite Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Anthracite Black
Gerätetyp
HDD-Dockingstation - extern
Besonderheiten
Blaue LED vorn, lüfterlos
Produktmaterial
Kunststoff
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Einschübe
1
Host-Bus
USB 3.1 (Gen 2)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ein-/Ausschalter, LED-Anzeige, Unterstützung für SATA-Hot-Swap
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.1 Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASM235CM
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
250 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23 cm
Transporttiefe
12.5 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
561 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24 pin USB-C
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s
Einschübe
1 x Zugriff von oben - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Weitere Suchbegriffe: hdd docking station
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.