Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8142669
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00UP702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Intel - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 - TCG Opal Encryption - für Legion T530-28; ThinkPad A485; L380; X1 Yoga (3rd Gen); X380 Yoga; ThinkStation P330; P720
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4
Hardwareverschlüsselung
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Legion T530-28APR 90JY ¦ Lenovo ThinkCentre M710s 10M7, 10M8 ¦ Lenovo ThinkCentre M710t 10M9, 10MA ¦ Lenovo ThinkPad A485 20MU, 20MV ¦ Lenovo ThinkPad L380 20M5, 20M6 ¦ Lenovo ThinkPad T480 20L6 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) 20LE ¦ Lenovo ThinkPad X280 20KE ¦ Lenovo ThinkPad X380 Yoga 20LH, 20LJ ¦ Lenovo ThinkStation P330 30CE ¦ Lenovo ThinkStation P520 30BE, 30BF ¦ Lenovo ThinkStation P520c 30BX, 30BY ¦ Lenovo ThinkStation P720 30BA, 30BB, 30BU ¦ Lenovo ThinkStation P920 30BC, 30BD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.