Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD240U Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8143505
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     FL-1603B
EAN/GTIN:
     4719868538056
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Der AD240U ist ein Duplex Scanner mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60/120-Seiten pro Minute. Er ist schnell, zuverlässig und kann z.Bsp. Kreditkarten, Visitenkarten oder Dokumente mit einer schweren Grammatur problemlos scannen. Die Weiterentwicklung des Papiertransportes mit einer gegenläufige Rolle, ermöglicht es dem AD240U verschiedenste Scansituationen mit hoher Scangeschwindigkeit mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit zu meistern.
Avision AD240U - Dokumentenscanner - CCD - A4/Legal - 600 dpi - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
242 x 356 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
242 mm x 6000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
80 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Quittungen
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 216 x 356 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Standby-Modus
7.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
2.5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
24 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Avision Button Manager, ScanSoft PaperPort 14 SE, Avision AvScan X
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
55 dB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
6000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi
Scanmodus
Single-/Duplex-Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scanner-Merkmale
Paper Protection Function, Ultraschall-Papierstauerkennung, Long Paper Mode, Error Diffusion, Dither, automatische Abschaltung, Ultrasonic Multi Feed Detection, Ultraschallsensor
Scan Dateiformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF, RTF, DOC, XLS, XLSX, PPTX, HTML, PPT
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.6 cm
Tiefe
19.1 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
4.2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Arbeitsspeicher
Flash-Speicher
128 MB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,02*
€ 401,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,53*
€ 400,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,62*
€ 398,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,59*
€ 392,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 348,73*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 289,08*
Zubehör
Avision
005-3116-9-SP
ab € 31,34*
Zubehör
Avision
003-8178-0-SP
ab € 65,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.