Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba ECO 102 x 76 mm 2110 Rolle(n) Thermische Etiketten (Packung mit 4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermodirekt Eco, 102mm x 76mm, D200mm, Kern 76mm, 2110 Etiketten/Rolle
Etikettenrolle - Thermodirekt Eco, 102mm x 76mm, D200mm, Kern 76mm, 2110 Etiketten/Rolle
Artikel-Nr.:
     C1002-8146897
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BLC720102076DE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Toshiba ECO - 102 x 76 mm 2110 Rolle(n) Thermische Etiketten (Packung mit 4) - für Toshiba TEC B-EX6T1-GS12, B-EX6T1-TS12, B-EX6T3-GS12, B-EX6T3-TS12; B-852, EX4T1, SX8T
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
102 x 76 mm
Medientyp
Thermische Etiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Enthaltene Menge
2110 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-EX6T1-GS12-QM-R, B-EX6T1-TS12-QM-R, B-EX6T3-GS12-QM-R, B-EX6T3-TS12-QM-R ¦ Toshiba TEC B-852, 852-R, 852-TS22-QP-R, B-SX6T-R, B-SX8T-R, EX4T1, EX4T1-GS, EX4T1-GS12-QM-R, EX4T1-tS12, EX4T1-TS12-QM-R, EX4T2 GS, EX4T2 HS, EX4T2 TS, EX4T2-GS12-QM-R, EX4T2-HS12-QM-R, EX4T2-TS12-QM-R, SX5T, SX5T-TS22-QM-R, SX5T-TS22-QP, SX6T-TS12-QM-R, SX8T, SX8T-TS12-CN, SX8T-TS12-QM-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,83*
€ 131,8877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,30*
€ 131,257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,54*
€ 122,0226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,25*
€ 116,9175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,58*
€ 100,6502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.