Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8148471
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     842255
EAN/GTIN:
     4961311927980
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh-Verbrauchsmaterialien sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen.
Ricoh - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Lanier MP C3500; Gestetner MP C3500; Nashuatec MP C3500; NRG MP C3500; Rex Rotary MP C3500
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 31.000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lanier MP C3500 ¦ Gestetner MP C3500 ¦ Nashuatec MP C3500 ¦ NRG MP C3500 ¦ Rex Rotary MP C3500 ¦ Ricoh Aficio MP C3500
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
842256
ab € 92,91*
Ähnlich
Ricoh
842257
ab € 92,08*
Ähnlich
Ricoh
842258
ab € 93,00*
Ähnlich
WhiteBox
IMC3500
ab € 31,64*
Ähnlich
WhiteBox
IMC3500
ab € 44,71*
Ähnlich
WhiteBox
IMC3500
ab € 54,06*
Ähnlich
WhiteBox
IMC3500
ab € 53,44*
Ähnlich
Ampertec
IMC3500
ab € 39,81*
Ähnlich
Ampertec
IMC3500
ab € 67,50*
Ähnlich
Ampertec
IMC3500
ab € 67,11*
Ähnlich
Ampertec
IMC3500
ab € 67,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.