Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH1000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8148997
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STHH1000400
EAN/GTIN:
     3660619404964
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Überlegen Sie mal. Fotos, Filme, Dokumente. Smartphones, Tablets, Laptops. Ihre digitale Welt umfasst immer mehr dieser Komponenten. Da Seagate der Meinung ist, dass die Verwaltung all dieser Dateien auf all diesen Geräten ganz einfach und keine Last sein sollte, hat Seagate eine Serie portabler Premium-Festplatten entwickelt, um dies zu gewährleisten.
Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH1000400 - Festplatte - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - 256-Bit-AES - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
78 mm
Tiefe
11.7 mm
Höhe
114.8 mm
Gewicht
151 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Weltweit
Gehäusematerial
Gewebter Stoff
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - 45.72 cm ¦ 1 x USB-C 3.0 Adapter
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.4 cm
Transporttiefe
3.75 cm
Transporthöhe
14.6 cm
Transportgewicht
229 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adobe Creative Cloud Photography Plan (2-Monats-Abonnement), Mylio Create Plan (1-Jahres-Abonnement)
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.11 oder höher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.