Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab 1500P Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8149961
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     33-A1500PCBSU001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CipherLab 1500P - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager - 520 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
BSMI, IC, FCC, RoHS, WEEE, REACH, ERP, IP30, RCM
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
20 mA (Standby), 286 mA (Betrieb)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.1 cm
Tiefe
9.3 cm
Höhe
15.3 cm
Gewicht
149 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Linear-Imager - Rote LED
Scangeschwindigkeit
520 Scans/Sek.
Funktionen
Reduced Space Symbology (RSS), gegen elektrostatische Entladung geschützt
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
625 nm
Max. Gebrauchsdistanz
40 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
70
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, ISBT 128, GS1 DataBar, Telepen, französischer Pharmacode, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Plessey, MSI, GS1-128
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.