Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC X150 Power Plus 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8150069
Hersteller:
     Dexxon
Herst.-Nr.:
     ECSSD120GX150
EAN/GTIN:
     3126170136398
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
EMTEC X150 Power Plus 3D NAND - SSD - 120 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
120 GB
Merkmale
Stoßfest, TRIM-Unterstützung
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montageabstandhalter
Leistung
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 160 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
73000 IOPS
4 KB Random Write
40000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
16.01.3031
ab € 2,18*
Zubehör
ROLINE
11.03.1552
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.