Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu KB951 PalmM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8150231
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K951-L470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
fujitsu keyboard
keyboard
Fujitsu KB951 PalmM2 - Tastatur - USB - Schweiz - für Celsius C780, J580, M7010, M770, R970, W580; ESPRIMO D538/E94, P558, Q958; LIFEBOOK U9310
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.5 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
850 g
Gerätetyp
Tastatur
Anzahl Hotkeys
12
Schnittstelle
USB
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
Schweiz
Sicherheitsgeräte
Sensor für Vene der Handfläche
Tastenanzahl
105
Schutz
Spritzwasserbeständig
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Power, Multimedia
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabellänge
1.85 m
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C620, C740, C780, C780power, J550, J550/2, J580, M7010, M7010power, M7010X, M7010Xpower, M730, M730 POWER, M740, M740 POWER, M770, M770power, M770powerx, M770x, R930, R930 POWER, R940, R940 POWER, R940B, R940B POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power, W530, W530 POWER, W550, W550 POWER, W570, W570power, W570power+, W580, W580power, W580power+ ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H770 ¦ Fujitsu ESPRIMO A525-L, C720, C910-L, D538, D538/E85+, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/MX, D556/PX, D738, D738/E85+, D738/E94+, D756, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958, D958/E85+, D958/E94+, P558, P956 E90+, Q520, Q520/K, Q920, Q958/MRE, X923, X923-T ¦ Fujitsu FUTRO L420, L620, S520, S720, S920, X923, Z220 ¦ Fujitsu LIFEBOOK A555, A555G, E734, E734/K, E744, E754, P702, P702 Security Selection, P727, P728, S935, S935/K, S935/KX, T725, T935, T935,biling, U745, U904, U9310 ¦ Fujitsu Stylistic R727, V535 Industrial, V727
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.