Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8151327
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     WJ2NJ
EAN/GTIN:
     5704174255208
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser Solid-State-Festplatte von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität für die Speicherung großer Datenmengen.
Dell - Kunden-Kit - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, 512-Byte-Emulation (512e)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5" Hybrid-Träger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
SSD-Leistung
876 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,98*
€ 453,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,16*
€ 450,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,04*
€ 434,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,68*
€ 394,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.