Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8151337
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     9PTC2
EAN/GTIN:
     5704174254867
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 960 GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 960 GB für die Speicherung großer Datenmengen. Diese Laufwerk für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s.
Dell - SSD - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge C6420, R440, R640, R6415, R740, R740xd, R7415, R7425, R840 (2.5"), R940 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Merkmale
Advanced Format 512e, Mixed-Use
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell EMC PowerEdge C6420 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R6415 (2.5"), R740 (2.5"), R740xd (2.5"), R7415 (2.5"), R7425 (2.5"), R840 (2.5"), R940 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,47*
€ 430,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,13*
€ 427,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,16*
€ 421,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.