Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba X300 Performance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8151751
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWR21CUZSVA
EAN/GTIN:
     8592978156169
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die interne 3,5"-Festplatte X300 von Toshiba ist ein zuverlässiger, leistungsstarker Speicher mit einem besonders großen Puffer und anderen leistungssteigernden Merkmalen. Das macht sie zur idealen Lösung für Power-User und Gamer. Für flüssige Schreibvorgänge wurde die Positionsgenauigkeit des Kopfes verbessert.
Toshiba X300 Performance - Festplatte - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
12 TB
Merkmale
Aufprallsensor, Native Command Queuing (NCQ), Halogen Free, Advanced Format-Technologie, Toshiba Dynamic Cache Technology, Toshiba Stable Platter Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
MTBF
600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,85*
€ 387,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,84*
€ 385,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,44*
€ 372,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,06*
€ 367,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.