Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOM-S3008M-L8 Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8151858
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOM-S3008M-L8-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Supermicro AOM-S3008M-L8 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SAS 12Gb/s - Low-Profile - PCIe
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Modul - Low-Profile
Host-Bus
PCIe
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
SMP-fähig
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSe Linux, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2012
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Broadcom
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
8
Anzahl Kanäle
8
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
13.2 cm
Höhe
8.13 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,52*
€ 507,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,07*
€ 505,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,48*
€ 492,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,65*
€ 485,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,04*
€ 443,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.