Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HP 94X Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 94X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 94X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 94X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-8152960
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF294X
EAN/GTIN:
     0192545654494
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Sorgen Sie für professionelle Druckqualität – mehr als der doppelte Ertrag von Standardkartuschen – und erzielen Sie mithilfe von Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite mit JetIntelligence reibungslose Geschäftsabläufe. Verlassen Sie sich auf Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen, um die konsistente HP Qualität zu gewährleisten, die Sie erwarten.
HP 94X - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF294X) - für LaserJet Pro M118dw, MFP M148dw, MFP M148fdw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.8 cm
Transporttiefe
10.8 cm
Transporthöhe
13.5 cm
Transportgewicht
550 g
Herstellergarantie
Service und Support
45 Tage Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2800 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro M118dw, MFP M148dw, MFP M148fdw
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.