| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8156570 Herst.-Nr.: 02JH005 EAN/GTIN: 0889488485116 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo M8 - 5 x LTO Ultrium 7 - 9 TB / 22.5 TB - Mit Strichcodeetikett - für P/N: 6171-S8H, 6171S8R Weitere Informationen: Allgemein | Typ | LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | ![](/p.gif) | Bandkassette | Ultrium 7 | ![](/p.gif) | Kassettenetikettierung | Mit Strichcodeetikett | Media | Besonderheiten | Uninitialisiert | ![](/p.gif) | Kapazität mit Datenkomprimierung | 22.5 TB | ![](/p.gif) | Kapazität ohne Komprimierung | 9 TB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: 6171-S8H, 6171S8R |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |