Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8156974
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53504
EAN/GTIN:
     0023942535041
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Der besonders kompakte DVD-Recorder zeichnet sich durch den zuverlässigen Betrieb aus. Die Stromversorgung erfolgt über den USB-Anschluss, wodurch der Betrieb mit nur einem Kabel möglich ist und kein zusätzliches Netzteil benötigt wird. Das Gerät ist so ideal für den mobilen Einsatz geeignet - vor allem in Verbindung mit Note- und Ultrabooks, die keinen integrierten Recorder mehr haben. Die Unterstützung von M-DISC ermöglicht eine bis zu 1000-jährige Datensicherheit. Das Laufwerk erkennt dabei automatisch die eingelegte M-DISC und passt die Lasertemperatur beim Schreiben an. Dadurch werden Daten regelrecht in das patentierte, steinähnliche Material der M-DISC eingraviert. Da die beschriebenen M-DISCs auch mit herkömmlichen DVD-Laufwerken gelesen werden können, ergibt sich zudem eine besonders hohe Kompatibilität.
Verbatim - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - USB 2.0 - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.5 cm
Tiefe
14.2 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
220 g
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x (CD-RW) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.