Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek eScan A280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8159109
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0300
EAN/GTIN:
     4042485638725
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Beginnen Sie mit dem Scannen in wenigen Minuten! Speichern Sie wiederkehrende Scan-Aufgaben einfach als Button.
Plustek eScan A280 - Essential - Dokumentenscanner - CCD - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 2000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, LAN, USB 2.0 (Host)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, LAN, USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen
E-Mail, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Cloud, Scannen zu intelligenten Geräten, Scannen an USB, Scannen an FTP
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 356 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ABBYY FineReader Sprint 12
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
2000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
20 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 20 Seiten/Min. - Graustufe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
20 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
20 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
7-Zoll-Touchscreen-TFT-Display
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.8 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
18.9 cm
Gewicht
2.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ LAN ¦ USB 2.0 (Host)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,03*
€ 567,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,25*
€ 565,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,43*
€ 564,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,18*
€ 558,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-04
ab € 72,65*
Zubehör
Plustek
0301
ab € 512,30*
Zubehör
Plustek
0302
ab € 650,37*
Zubehör
Plustek
0286
ab € 638,08*
Zubehör
Plustek
L009-04
ab € 126,91*
Zubehör
Plustek
Z-0058
ab € 19,90*
Zubehör
Plustek
Z-27-541-0225A140
ab € 23,06*
Zubehör
Plustek
Z-27-54A-0221A120
ab € 41,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.