Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek eScan A350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8159111
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0302
EAN/GTIN:
     4042485638800
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Der eScan A350 gehört zur Plustek Serie der leistungsstarken und robusten Standalone-Netzwerkscanner. Mit dem automatischem Vorlageneinzug und seinem komfortabel bedienbaren Touchscreen ist er ideal geeignet für eine schnelle Digitalisierung von Dokumenten. Neben A4 Vorlagen verarbeitet er auch Fotos, Belege, Rezepte, geprägte Karten, Visitenkarten und vieles mehr - und das ohne PC.
Plustek eScan A350 - Enterprise - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, LAN, Wi-Fi, USB 2.0 (Host)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, LAN, Wi-Fi, USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen
E-Mail, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Cloud, Scannen zu intelligenten Geräten, Scannen an USB, Scannen an FTP
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 356 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
6000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
7-Zoll-Touchscreen-TFT-Display, Ultraschall-Mehrfachzufuhr-Sensor
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.8 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
18.9 cm
Gewicht
2.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
2 x USB 2.0 ¦ LAN ¦ USB 2.0 (Host)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,19*
€ 858,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,65*
€ 848,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,28*
€ 841,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,30*
€ 826,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,51*
€ 789,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-04
ab € 72,83*
Zubehör
Plustek
0301
ab € 515,70*
Zubehör
Plustek
0300
ab € 476,99*
Zubehör
Plustek
0286
ab € 642,40*
Zubehör
Plustek
L009-04
ab € 127,11*
Zubehör
Plustek
Z-0058
ab € 20,00*
Zubehör
Plustek
Z-27-541-0225A140
ab € 23,10*
Zubehör
Plustek
22-EE201002RE10
ab € 23,12*
Zubehör
Plustek
Z-27-541-0225A130
ab € 40,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.