| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8160969 Herst.-Nr.: 0F31170 EAN/GTIN: 8717306635035 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WD Ultrastar - Festplatte - 14 TB - intern - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Festplatte - intern | ![](/p.gif) | Puffergröße | 512 MB | ![](/p.gif) | Kapazität | 14 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Advanced Format-Technologie | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hdd sata 3,5" western, festplatte sata, festplatte sata wd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |