Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments DPU S245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8163358
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22400965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Seiko Instruments DPU S245 - Etikettendrucker - Thermozeile - Rolle (5,8 cm) - bis zu 100 mm/Sek. - USB, IrDA, RS232C - Abrisskante
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermozeile - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Druckersprache
EPSON ESC/P
Funktionen
Abrisskante
Eingebaute Geräte
Abreißschiene
Schnittstelle
USB, IrDA, RS232C
Barcodes
Code 39, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Spalten
32, 24, 16, 12
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Endlosetiketten, Thermo-Direktpapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
38 mm
Max. Druckbreite
48 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 – 80% (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.3 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
280 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x RS-232C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,79*
€ 403,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,20*
€ 402,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,03*
€ 362,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.