Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8165809
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9794106
EAN/GTIN:
     5397184065303
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser Solid-State-Festplatte von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität für die Speicherung großer Datenmengen.
Dell - Upgrade Kit - SSD - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für Inspiron 15 5567, 17 5767; Latitude 34XX, 7370, 7414, E7240; OptiPlex 30XX, 70XX, 90XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel - 50.8 cm ¦ 1 x Stromkabel ¦ 1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
3,5-Zoll-Einschub-Adapter, 7 mm auf 9 mm Laptop-Adapter, SSD-Gehäuse
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 15 5567, 17 5767 ¦ Dell Latitude 3150, 3160, 3330, 3340, 3350, 3440, 3450, 3460, 3470, 3540, 3550, 3560, 3570, 7370, 7414 Rugged Extreme, E5250, E5270, E5420, E5430, E5440, E5450, E5470, E5520, E5530, E5540, E5550, E5570, E6230, E6320, E6330, E6420, E6430, E6430S, E6440, E6520, E6530, E6540, E7240, E7250, E7270, E7440, E7450, E7470 ¦ Dell OptiPlex 3020 (3.5"), 3030 (3.5"), 3040 (3.5"), 3046 (3.5"), 3240 (3.5"), 7010 (3.5"), 7020 (3.5"), 7040 (3.5"), 7080 (2.5"), 7440 (3.5"), 790 (3.5"), 9010 (3.5"), 9020 (3.5"), 9020 All In One (3.5"), 9030 (3.5"), 990 (3.5") ¦ Dell Precision 5510, 7510, 7710, M6800 ¦ Dell Precision Rack 7910 (3.5") ¦ Dell Precision Tower 3420 (3.5"), 3620 (3.5"), 5810 (3.5"), 7810 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
VD3M3_1CR3PSP
ab € 109,99*
Zubehör
Dell
VD3M3_2CR3PSP
ab € 69,89*
Zubehör
Dell
VD3M3_2CR4PS
ab € 113,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.