Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8165810
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9794135
EAN/GTIN:
     5397184065310
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser Solid-State-Festplatte von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität für die Speicherung großer Datenmengen.
Dell - SSD - 512 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA - für Inspiron 15 5567, 17 5767, 3593; Latitude 5521, E7240; OptiPlex 30XX, 5480, 70XX, 90XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Schnittstelle
SATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 15 5567, 17 5767, 3593 ¦ Dell Latitude 3150, 3160, 3330, 3340, 3350, 3440, 3450, 3460, 3470, 3540, 3550, 3560, 3570, 5521, 7370, 7414 Rugged Extreme, E5250, E5270, E5420, E5430, E5440, E5450, E5470, E5520, E5530, E5540, E5550, E5570, E6230, E6320, E6330, E6420, E6430, E6430S, E6440, E6520, E6530, E6540, E7240, E7250, E7270, E7440, E7450, E7470 ¦ Dell OptiPlex 3020 (2.5"), 3030 (2.5"), 3040 (2.5"), 3046 (2.5"), 3050 All In One (2.5"), 3240 (2.5"), 5480 All In One (2.5"), 7010 (2.5"), 7020 (2.5"), 7040 (2.5"), 7080 (2.5"), 7090 (2.5"), 7440 (2.5"), 790 (2.5"), 9010 (2.5"), 9020 (2.5"), 9020 All In One (2.5"), 9030 (2.5"), 990 (2.5") ¦ Dell Precision 5510, 7510, 7710, M6800 ¦ Dell Precision Rack 7910 (2.5") ¦ Dell Precision Tower 3420 (2.5"), 3620 (2.5"), 5810 (2.5"), 7810 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
1F2RX
ab € 507,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.