Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK 5270Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TK-5270Y Tonerkartusche Original Gelb
KYOCERA TK-5270Y Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8165818
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TK-5270Y
EAN/GTIN:
     0632983049235
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Kyocera TK 5270Y - Gelb - original - Tonerpatrone - für ECOSYS M6230, M6630, P6230
Weitere Informationen:
Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
11 cm x 31.5 cm x 12 cm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera ECOSYS M6230cidn, M6230CIDN/KL3, M6630cidn, M6630CIDN/KL3, P6230cdn, P6230cdn/KL2, P6230CDN/KL3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1102TZ3NL0
ab € 857,77*
Zubehör
Kyocera
1T02TV0NL0
ab € 86,26*
Zubehör
Kyocera
1T02TVBNL0
ab € 99,66*
Zubehör
Kyocera
1T02TVANL0
ab € 99,25*
Zubehör
Kyocera
1T02TVCNL0
ab € 102,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.