Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP SA-T92 40 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8166970
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     3528,0009
EAN/GTIN:
     4011324352894
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Diese Tonerkartusche gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Deckungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich.
KMP SA-T92 - 40 g - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone - für Samsung CLX-3302, 3303, 3304, 3307; Xpress SL-C432, C433, C462, C463, C467, C482, C483
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
40 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chipfrei
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-362, CLP-363, CLP-364, CLP-367W, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3303FW, CLX-3304, CLX-3307FW, CLX-3307W ¦ Samsung Xpress SL-C412W, SL-C413W, SL-C417W, SL-C430, SL-C430W, SL-C432, SL-C432W, SL-C433, SL-C433W, SL-C462FW, SL-C462W, SL-C463FW, SL-C463W, SL-C467FW, SL-C467W, SL-C480, SL-C480FN, SL-C480FW, SL-C480W, SL-C482, SL-C482FW, SL-C482W, SL-C483, SL-C483FW, SL-C483W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.