Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-SD960GBMS4-EV Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
Cisco UCS-SD960GBMS4-EV Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8172148
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-SD960GBMS4-EV=
EAN/GTIN:
     0889728041287
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Cisco - SSD - Enterprise Value - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - für UCS B200 M5, B480 M5, C220 M4S, SmartPlay Select B200 M5, SmartPlay Select C220 M4S
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Enterprise Value
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco UCS B200 M5 Blade Server (2.5"), B200 M5 Blade Server (Tracer) (2.5"), B480 M5 Blade Server (2.5"), C220 M4S (Not sold Standalone) (2.5"), C460 M4 Rack Server for SAP HANA Scale-Up (Tracer) (2.5"), Smart Play 8 C240 M4 SFF Entry Plus (Tracer) (2.5"), Smart Play C220 M4 SFF Performance (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Advanced 1 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Advanced 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Advanced 2 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Advanced 2 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Advanced 4 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Advanced 4 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Basic 1 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Basic 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Core 1 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Core 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Core 2 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Core 2 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Frequency 1 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Frequency 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Frequency 3 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Frequency 3 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Standard 1 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Standard 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Standard 2 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Standard 2 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C220 M4S (2.5"), SmartPlay Select C220 M4S (Not sold Standalone ) (2.5"), SmartPlay Select C220 M4S Standard 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C220 M4SX Performance 1 (2.5"), SmartPlay Select C220 M4SX Performance 2 (2.5"), SmartPlay Select C220 M4SX Performance 3 (2.5"), SmartPlay Select C240 M4L (2.5"), SmartPlay Select C240 M4L High Frequency 1 (Not Sold Standalone) (2.5"), SmartPlay Select C240 M4SX (2.5"), SmartPlay Select C240 M4SX Advanced 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C240 M4SX Medium (2.5"), SmartPlay Select C240 M4SX Performance 2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.162,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,19*
€ 1.404,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,18*
€ 1.399,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,93*
€ 1.393,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,17*
€ 1.382,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.