Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR1001 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III TLC
MediaRange MR1001 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III TLC
MediaRange MR1001 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III TLC
MediaRange MR1001 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III TLC
MediaRange MR1001 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III TLC
MediaRange MR1001 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III TLC
MediaRange MR1001 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III TLC
MediaRange MR1001 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III TLC
MediaRange MR1001 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8172854
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR1001
EAN/GTIN:
     4260459616320
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Die internen SSD-Laufwerke eignen sich ideal zum Aufrüsten von Computern und Notebooks mit herkömmlicher Festplatte und erhöhen die Leistungsfähigkeit um ein Vielfaches. Modernste NAND Flashtechnologie, sowie leistungsstarke und zuverlässige Marken-Controller, ermöglichen ein blitzschnelles und effizientes Arbeiten.
MediaRange MR1001 - SSD - 120 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
100 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
50 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
120 GB
Merkmale
Stoßfest
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
500 MBps (lesen)/ 350 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.