Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG BH16NS55 Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8173470
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     BH16NS55.AHLU10B
EAN/GTIN:
     8809484672206
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Mit Super Multi Blue gehen Sie auf die Überholspur: Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme auf HD-DVD mit bis zu dreifacher Lesegeschwindigkeit und brennen Sie BD-R-Medien mit bis zu 12-facher Schreibgeschwindigkeit. Schneller geht's nicht!
LG BH16NS55 - Laufwerk - BDXL Writer - 16x2x12x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4.13 cm
Gewicht
650 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
BDXL-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Directive 2011/65/EU, EN 50581:2012, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, EN 55022:2010/AC:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 60825-1:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cyberlink PowerDVD, CyberLink PowerProducer, CyberLink Power2Go, CyberLink PowerBackup
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
BDXL Writer - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 180 ms (DVD-RAM), 150 ms (CD), 180 ms (BD)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 16x (BD-R) / 12x (BD-R DL) / 8x (BD-R TL) / 6x (BD-R QL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 12x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL)
Puffergröße
4 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, M-DISC-Unterstützung, 2D-zu-3D-DVD-Konvertierung, 3D-Playback fähig
Unterstützte Aufnahmemodi
Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben, Layer Jump Recording (LJR)
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-R XL, DVD-ROM DL
Buffer-Underrun-Schutz
Ja
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.