Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Super Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 653020-001 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
HP 653020-001 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8173615
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     653020-001
EAN/GTIN:
     5711045338915
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
HP Super Multi - Laufwerk - Upgrade Bay - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/5x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - für EliteBook 8560w Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
1.27 cm
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Einschub-Kompatibilität
Upgrade Bay
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Blende, Halter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 8560w Mobile Workstation
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 140 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.