| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8175309 Herst.-Nr.: 3JA26AE#301 EAN/GTIN: 0192545866484 |
| |
|
| | |
| Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde. HP 963 - 24.09 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025 Weitere Informationen: Allgemein | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 80 g | | Transportbreite | 11.9 cm | | Transporttiefe | 3.6 cm | | Transporthöhe | 12.6 cm | | Transportgewicht | 90 g | Verbrauchsmaterial | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Kapazität | 24.09 ml | | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro 9010, 9010e, 9012, 9012e, 9014, 9014e, 9015, 9015e, 9016, 9019e, 9020, 9022, 9022e, 9025, 9025e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| |