| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8177208 Herst.-Nr.: EXPACJTOK0025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ActiveJet Supreme ATO-B431N - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 44574902) - für OKI B431d, 431DN; COREFIDO B431DN Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | OKI 44574902 | Verbrauchsmaterial | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | OKI B431d, 431DN ¦ OKI COREFIDO B431DN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, lasertoner schwarz, lasertoner, activejet toner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |