Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 052 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CRG-052H Original Schwarz 1 Stück(e)
Canon CRG-052H Original Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-8179523
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2200C004
EAN/GTIN:
     4549292089448
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die schwarze Tonercartridge 052H von Canon ist die ideale Lösung für alle, die Wert auf eine hohe Reichweite der Cartridge legen. Mit einer Seitenleistung von bis zu 9.200 Seiten kann sie eine erhebliche Arbeitsbelastung bewältigen, ohne Kompromisse bei der Qualität zu fordern. Neben der hohen Seitenreichweite vermeidet diese Canon All-in-One Cartridge auch den mühsamen Austausch von Komponenten, da sämtliche Verschleißteile zusammen mit der Cartridge ausgetauscht werden. Die Verpackung der Cartridge 052H ist vollständig recycelbar, was sowohl den Abfall als auch den CO2-Fußabdruck reduziert.
Canon 052 H - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für imageCLASS LBP212, LBP215, MF429; i-SENSYS LBP212, LBP214, LBP215, MF421, MF426, MF429
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit
Bis zu 9200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageCLASS LBP212dw, LBP214dw, LBP215dw, LBP215x, MF424dw, MF426dw, MF429dw, MF429x ¦ Canon i-SENSYS LBP212dw, LBP214dw, LBP215x, MF421dw, MF426dw, MF429x
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.