Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SBW 06D5H-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8180086
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD02G0-M29000
EAN/GTIN:
     4718017160148
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
ASUS SBW-06D5H-U - Laufwerk - BD-RE - 6x2x6x - USB 3.1 Gen 1 - extern - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - extern
Farbe
Schwarz
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Breite
14.94 cm
Tiefe
14.4 cm
Höhe
1.47 cm
Gewicht
240 g
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Micro-USB 3.0 auf USB-C 3.0 - extern ¦ 1 x Micro-USB 3.0 zu USB 3.0-Kabel - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp, CyberLink Power2Go 8, CyberLink PowerBackup 2.6
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Details der Systemanforderungen
Pentium D - 3.4 GHz - RAM: 1 GB - HDD: 10 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 85% (nicht-kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1
Optischer Speicher
Typ
BD-RE
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) / 6x (BD-R) / 6x (BD-R DL) / 4x (BD-R QL) / 4x (BD-R TL) / 4x (BD-R SL) / 4x (BD-R M-DISC)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
10x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL)
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video, BD-Video
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL
Medienzuführungstyp
Tablett
Zugriffszeit
160 ms (CD), 170 ms (DVD), 200 ms (BD DL), 200 ms (BD QL)
Produktzertifizierungen
Video CD
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.