Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UHF RFID Reader AIM-EXT0-0047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8183549
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-EXT0-0047
EAN/GTIN:
     k.A.
Advantech UHF RFID Reader AIM-EXT0-0047 - RFID-Leser - 867-869 MHz - für Advantech AIM-35, AIM-38, AIM-65, AIM-68
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
RFID-Leser
Frequenz
867-869 MHz
Breite
13.02 cm
Tiefe
6.36 cm
Höhe
6.59 cm
Gewicht
80 g
Lokalisierung
Europa
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 18000-6C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech AIM-35, AIM-38, AIM-65, AIM-68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.