Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab 2504 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8184127
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A2504S2BSU001
EAN/GTIN:
     5711783839781
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CipherLab 2504 - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - 60 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
BSMI, IC, FCC, RoHS, WEEE, REACH, IP54, KC, ERP, RCM
Stromversorgung
Batterie
Lithium-Ionen
Erforderlicher elektrischer Strom
400 mA (Betrieb), 55 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
9.6 cm
Höhe
16.1 cm
Gewicht
145 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Scangeschwindigkeit
60 Scans/Sek.
Funktionen
Reduced Space Symbology (RSS), gegen elektrostatische Entladung geschützt
Scanfeldbreite
1.5 cm - 28 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
TTL Decoding
Decodiert
Pitch (Grad)
70
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Sensorauflösung
1280 x 800
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, MicroPDF417, französischer Pharmacode, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Micro QR-Code, EAN-128, GS1-128, Han Xin
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.