| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8197027 Herst.-Nr.: TS1TMTE110S EAN/GTIN: 0760557843146 |
| |
|
| | |
| Transcends PCIe SSD 110S nutzt die PCI-Express-Gen3-X4-Schnittstelle, die vom NVMe-Standard unterstützt wird, um die Performance der nächsten Generation zu entfalten. Die PCIe M.2 SSD fokussiert moderne Anwendungen wie z. B. digitale Audio-/Videoproduktionen, Gaming und Enterprise-Nutzung, die eine ständige Verarbeitung schwerer Workloads ohne Systemverzögerungen oder Verlangsamungen jeglicher Art erfordern. Der 3D NAND Flash-Speicher ermöglicht der PCIe SSD 110S nicht nur schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten, sondern stellt auch eine hohe Zuverlässigkeit sicher. Transcend 110S - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Breite | 80 mm | | Tiefe | 22 mm | | Höhe | 3.58 mm | | Gewicht | 8 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 1 TB | | Merkmale | TRIM-Unterstützung, thermische Drosselung, Intelligent SLC Caching, Low-Density Parity Check, NVM Express (NVMe) 1.3, S.M.A.R.T. | | Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | BSMI, FCC | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Leistung | Interner Datendurchsatz | 1800 MBps (lesen)/ 1500 MBps (Schreiben) | | SSD-Leistung | 270 TB | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 1 tb, internes ssd, ssd transcend |
| | |
| |