Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexip B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8197029
Hersteller:
     Lexip
Herst.-Nr.:
     JVAPCM00433
EAN/GTIN:
     3760210997411
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Lexip B5 - Mauspad
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35 cm
Tiefe
25 cm
Gewicht
1.39 kg
Produkttyp
Mauspad
Dicke
4 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, 7 Farb-LED-Leuchten, strukturierte Steuerungsfläche, rutschfeste Unterseite, RGB-Lichteffekte, geflochtenes USB-Kabel (1,8 m)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.