Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 963XL 23.25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     7532-3JA28AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3JA28AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 963XL - 23.25 ml - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.4 cm
Transporttiefe
2.5 cm
Transporthöhe
12.6 cm
Transportgewicht
70 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
60 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta (pigmentiert)
Kapazität
23.25 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1600 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 9010, 9010e, 9012, 9012e, 9014, 9014e, 9015, 9015e, 9016, 9019e, 9020, 9022, 9022e, 9025, 9025e
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
95
pro Stück
€ 6,29*
ab € 32,76*
€ 44,20*
3 Tage
6
pro Stück
€ 10,00*
ab € 34,16*
€ 46,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,95*
€ 52,67*
7 Tage
32
pro Paket
€ 6,99*
ab € 50,15*
€ 67,35*
10 Tage
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 52,92*
€ 70,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.