Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic LS700HD DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8199851
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS700HD-EU
EAN/GTIN:
     0766907981216
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der LS700HD bietet eine hohe Helligkeit von 3.500 ANSI Lumen und eine kristallklare Full-HD-Auflösung (1080p) für atemberaubend leuchtende Projektionen. Der Beamer ist mit einer Laser-Phosphor-Technologie ausgestattet, die eine wartungsfreie Projektion von bis zu 20.000 Stunden sowie einen Dauerbetrieb rund um die Uhr erlaubt.
ViewSonic LS700HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3D - 3500 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - Zoomobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Expressumtausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
FCC, RoHS, cTUVus
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
31.4 cm
Tiefe
39.6 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
7.1 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
150 cm - 760 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
Crestron Connected, AMX Control System, ViewSonic SuperColor, 24/7-Betrieb
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
3500 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser/Phosphor
Projektionsdistanz
1.5 m - 8.8 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.13 - 1.47:1
Mikro-Display
DarkChip 3
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.782,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.971,52*
€ 2.346,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.946,38*
€ 2.316,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.926,92*
€ 2.293,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,78*
€ 2.208,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,37*
€ 2.150,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,83*
€ 2.121,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.