Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black WDBSLA0060HNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8200205
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBSLA0060HNC-WRSN
EAN/GTIN:
     0718037868769
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Black-Laufwerke bieten optimale Leistung für das Speichern großer Multimedia-Dateien wie Fotos, Videos und Anwendungsdateien. Mit 256 MB Cache verbessert die Dynamic Cache-Technologie von WD die Echtzeitleistung zur Zuweisung und Optimierung des Caches zwischen Lese- und Schreibvorgängen.
WD Black WDBSLA0060HNC - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
6 TB
Merkmale
Advanced Format-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit (außer China)
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.1 Watt (Leerlauf) ¦ 9.1 Watt (Lesen) ¦ 9.1 Watt (Schreiben) ¦ 1 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
227 MBps
Zuverlässigkeit
Korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,40*
€ 503,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,29*
€ 497,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,90*
€ 481,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,86*
€ 440,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.