Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qsan XCubeNAS XN5000T Series XN5004T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8227468
Hersteller:
     QSAN Technology
Herst.-Nr.:
     90-N5004T00-EU
EAN/GTIN:
     4710474325047
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Qsan XCubeNAS XN5000T Series XN5004T - NAS-Server - 5 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 5 Hot Spare, 60 - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
17.7 cm
Gewicht
)
Lokalisierung
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Japanisch, Koreanisch
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 5 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
58 TB
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, 256-Bit-Verschlüsselung, Firmware aktualisierbar, Web Server, Access Control List (ACL) Support, Jumbo-Frames-Support, Samba-Support, FTP-Server, Port-Weiterleitung, IPv4-Unterstützung, E-Mail-Benachrichtigung, Network Access Control (NAC), NTP-Zeitsynchronisation, Cloud-Sicherung, VPN-Server, SNMP-Unterstützung, Dropbox-Unterstützung, Inline Data Deduplication, Anti-Viren-Schutz, Systemprotokoll, Real-time Remote Replication (RTRR), Link Aggregation, Googel Drive Unterstützung, AES-Verschlüsselung, Microsoft OneDrive support, Thunderbolt 3-kompatibel, SSD-Verkleidung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Amazon S3 Support, FXP-Unterstützung, XMirror, Rsync-kompatibel
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, NTP, IPSec, iSCSI, FTP, Bonjour, SFTP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, FIPS 140-2, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, BSMI Class B, KCC Class B, VCCI Class B, RCM Class B
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
Linux
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 60
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm) LFF ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) SFF
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 5 x USB 3.0 ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
1 x PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron 2.9 GHz
Installierter Flash-Speicher
8 GB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,01*
€ 1.226,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,40*
€ 1.223,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,77*
€ 1.218,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,61*
€ 1.208,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.