Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya IX Huddle Camera HC050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8227642
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700514535
EAN/GTIN:
     k.A.
Jetzt kann jeder mit im Raum sein - ohne wirklich im Raum zu sein. Statten Sie kleine Konferenzräume und Huddle Spaces mit einer fixierten USB Pant Tilt Zoom Full HD Kamera aus, die ein 1080p30-Videosignal, ein horizontales Sichtfeld von 72° und eine zwölffachen digitalen Zoom bietet.
Avaya IX Huddle Camera HC050 - Konferenzkamera - PTZ - Farbe - Audio - USB 3.0 - H.264 - DC 12 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.85 cm
Tiefe
15.62 cm
Höhe
11.8 cm
Gewicht
910 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Konferenzkamera
Audiounterstützung
Ja: integriertes omni-direktionales Mikrofon
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Kamera
Typ
Farbe - Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale
Belichtungsausgleich, Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Wide Dynamic Range (WDR), automatischer Weißabgleich, 122 voreingestellte Positionen
Digitales Zoom
16
Digital-Video-Format
H.264
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux - Farbe - F1.8 - AGC on
Video-Modi
720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 720/30p, 720/25p
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 3.0
Bildsensor
Typ
CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Schwenken
Bereich (Grad)
-170 bis +170
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB 3.0
Objektivkonstruktion
Optisches Zoom
12 x
Brennweite
3.5 mm - 42.3 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Objektiv-Irisblende
F/1.8-2.8
Horizontales Blickfeld (Grad)
72.5
Vertikales Blickfeld (Grad)
43
Min. Fokussierungsabstand
10 cm
Kippen
Bereich (Grad)
-30 bis +30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,64*
€ 746,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,84*
€ 732,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,60*
€ 714,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,35*
€ 697,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,29*
€ 652,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.