Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf 110 ZA1920NM10011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8229123
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZA1920NM10011
EAN/GTIN:
     8719706016667
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate IronWolf 110 SSD wurde speziell für NAS. Zu jeder Festplatte gehört die AgileArray-Firmware, um Ihr NAS-System für anspruchsvolle Umgebungen mit mehreren Benutzern und Dauerbetrieb zu maximieren. Sie kann in einem All-Flash-Array (AFA) oder in einem Tiered Caching-fähigen NAS eingesetzt werden.
Seagate IronWolf 110 ZA1920NM10011 - SSD - 1.92 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - mit 2 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.25 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
77 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
DuraWrite-Technologie, 24x7-Verfügbarkeit, Datenschutz bei Stromausfall
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
2 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.4 Watt (aktiv) ¦ 1.2 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
0.035 ms
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 535 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
50000 IOPS
SSD-Leistung
3500 TB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,03*
€ 537,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,98*
€ 518,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,02*
€ 506,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,29*
€ 462,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.