Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh PCDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh Trommel D0BK2241 IM C2xxx cyan OEM
Ricoh Trommel D0BK2241 IM C2xxx cyan OEM
Artikel-Nr.:
     C1002-8231802
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     D0BK2201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ricoh PCDU - Cyan - Entwickler-Kit mit Trommel-Kit - für Gestetner MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501; Rex Rotary MP C3001, MP C3501, MP C4501
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Entwickler-Kit mit Trommel-Kit
Ergiebigkeit
Bis zu 48000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Gestetner MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501 ¦ Nashuatec MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501 ¦ NRG MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501 ¦ Rex Rotary MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501 ¦ Ricoh Aficio MP C3001, Aficio MP C3501, Aficio MP C4501, Aficio MP C5501
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
842311
ab € 35,61*
Ähnlich
Ricoh
842312
ab € 59,15*
Ähnlich
Ricoh
842313
ab € 59,19*
Ähnlich
Ricoh
842314
ab € 59,36*
Ähnlich
Ricoh
D0BK2202
ab € 163,92*
Ähnlich
WhiteBox
C2500
ab € 37,72*
Ähnlich
WhiteBox
C2500
ab € 42,95*
Ähnlich
WhiteBox
C2500
ab € 39,71*
Ähnlich
WhiteBox
C2500
ab € 39,57*
Ähnlich
Ampertec
C2500
ab € 25,18*
Ähnlich
Ampertec
C2500
ab € 40,34*
Ähnlich
Ampertec
C2500
ab € 40,59*
Ähnlich
Ampertec
C2500
ab € 40,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.