Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Premium Permanenter Klebstoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermodirekt TOP, 102mm x 152mm, D127mm, Kern 25mm, 475 Etiketten/Rolle
Etikettenrolle - Thermodirekt TOP, 102mm x 152mm, D127mm, Kern 25mm, 475 Etiketten/Rolle
Artikel-Nr.:
     C1002-8233253
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BLC212102152DTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Originalverbrauchsmaterialien von Toshiba werden strengsten Kontrollen unterworfen, sodass jedes von Ihnen erworbene Verbrauchsmaterial optimal funktioniert.
Toshiba Premium - Permanenter Klebstoff - 102 x 127 mm 475 Etikett(en) Thermische Etiketten (Packung mit 12) - für Toshiba B-FV4D-GS14, B-FV4D-TS14; Toshiba TEC B-FV4D-GS14, B-FV4D-TS14; B-EV4T, FV4D, FV4T
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
102 x 127 mm
Medientyp
Thermische Etiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Rollenkerndurchmesser
25 mm
Enthaltene Menge
475 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba B-FV4D-GS14-QM-R, B-FV4D-TS14-QM-R ¦ Toshiba TEC B-FV4D-GS14-QM-R, B-FV4D-TS14-QM-R ¦ Toshiba TEC B-B-SV4D, B-SV4D-GS10-QP, EV4D, EV4D-GS, EV4D-GS14-QM-R, EV4D-TS14-QM-R, EV4T, EV4T/D, EV4T-GS, EV4T-GS14-QM-R, EV4T-TS14-QM-R, FV4D-GH14-QM-R, FV4D-GL14-QM-R, FV4D-GS12-QM-R, FV4D-GS16-QM-R, FV4D-TS12-QM-R, FV4D-TS16-QM-R, FV4T-GS12-QM-R, FV4T-GS14, FV4T-GS14-QM-R, FV4T-GS16-QM-R, FV4T-TS12-QM-R, FV4T-TS14-QM-R, FV4T-TS16-QM-R, SV4D, SV4D-GC10-QM, SV4D-GS12-QM, SV4D-QM, SV4D-R, SV4T, SV4T-GS10-QM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,98004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 18,08167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,66008*
€ 316,1355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,57008*
€ 312,4584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,29*
€ 290,7051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,23004*
€ 278,73375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,98004*
€ 258,20625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.