Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba ECO Permanenter Klebstoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermodirekt Eco, 102mm x 152mm, D150mm, Kern 76mm, 539 Etiketten/Rolle
Etikettenrolle - Thermodirekt Eco, 102mm x 152mm, D150mm, Kern 76mm, 539 Etiketten/Rolle
Artikel-Nr.:
     C1002-8233254
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BLC715102152DE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Originalverbrauchsmaterialien von Toshiba werden strengsten Kontrollen unterworfen, sodass jedes von Ihnen erworbene Verbrauchsmaterial optimal funktioniert.
Toshiba ECO - Permanenter Klebstoff - 102 x 157 mm 539 Etikett(en) Thermische Etiketten (Packung mit 10) - für B-SA4TM, SA4TP
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
102 x 157 mm
Medientyp
Thermische Etiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
150 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Enthaltene Menge
539 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-SA4TM, SA4TP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,42*
€ 203,9898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,14*
€ 201,2766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,35*
€ 189,6265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,70*
€ 174,573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,00*
€ 159,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.